OBO BETTERMANN - OBO1122953 MS4121P0400FS PROFILATO A C - 1122953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196471157
Artikelnummer
OBO1122953
Herstellernummer
1122953
Hersteller
OBO
Länge:
400 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Gewicht:
0.7 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³


