Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122936 MS4121P0500FT PROFILATO A C - 1122936

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122936 MS4121P0500FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195697688

Artikelnummer

OBO1122936

Herstellernummer

1122936

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

0.87 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.95 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.51 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.89 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.2 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.