OBO BETTERMANN - OBO1122931 MS4121P3000A4 PROFILATO A C - 1122931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Materialstärke - 2 mm
Profilform - C-Profil
Packung
3 M
EAN
4012195697602
Artikelnummer
OBO1122931
Herstellernummer
1122931
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1.73 kg


