Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122928 MS4121P3000A2 PROFILATO A C - 1122928

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122928 MS4121P3000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195697558

Artikelnummer

OBO1122928

Herstellernummer

1122928

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.952 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.511 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.888 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.201 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

1.85 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122928 - MS4121P3000A2 PROFILATO