Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122926 MS4121P6000FT PROFILATO A C - 1122926

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122926 MS4121P6000FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 6 M

EAN

4012195686309

Artikelnummer

OBO1122926

Herstellernummer

1122926

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.952 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.511 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.888 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.201 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.