Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122925 MS4121P2000A2 PROFILATO A C - 1122925

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122925 MS4121P2000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 2 M

EAN

4012196471225

Artikelnummer

OBO1122925

Herstellernummer

1122925

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Gewicht:

1.41 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.95 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.51 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.89 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.2 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.