Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122916 MS4141PP6000FS PROFILATO A C - 1122916

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122916 MS4141PP6000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 6 M

EAN

4012195686255

Artikelnummer

OBO1122916

Herstellernummer

1122916

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

2.18 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.