Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122902 MS4121 SK CAPPUCCIO PROTETTIVO - 1122902

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122902 MS4121 SK CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Länge - 26 mm

  • Breite - 45.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195686217

Artikelnummer

OBO1122902

Herstellernummer

1122902

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Endkappe

Länge:

26 mm

Breite:

45.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Protezione profilato MS21 41x21, PE, arancio, 2003