OBO BETTERMANN - OBO1122900 MS4141 SK CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 46.3 mm
Breite - 45.8 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - C-Profil
Packung
25 ST
EAN
4012195841746
Artikelnummer
OBO1122900
Herstellernummer
1122900
Hersteller
OBO
Länge:
46.3 mm
Breite:
45.8 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
sonstige
Protezione per MS41 41x41, PE, arancio, 2003


