Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122678 MS4182P6000FS PROFILATO A C - 1122678

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122678 MS4182P6000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195698043

Artikelnummer

OBO1122678

Herstellernummer

1122678

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

82 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

ja

Gewicht:

4.02 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

30.69 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

15.11 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.51 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.69 cm³

Profilato/guida di montaggio con asolatura e larghezza asola 22 mm. In versione doppia, ovvero due profilati sono collegati tra loro sul dorso (uniti con clinch).