OBO BETTERMANN - OBO1122676 MS4182P3000FS PROFILATO A C - 1122676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
3 M
EAN
4012195698036
Artikelnummer
OBO1122676
Herstellernummer
1122676
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Gewicht:
4.02 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
30.691 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
15.112 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.513 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.686 cm³