OBO BETTERMANN - OBO1122671 MS4182P3000FT PROFILATO A C - 1122671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
4012195697985
Artikelnummer
OBO1122671
Herstellernummer
1122671
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
ja
Gewicht:
4.02 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
30.69 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
15.11 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.51 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.69 cm³