Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122525 MS4141P0400FT PROFILATO A C - 1122525

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122525 MS4141P0400FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195486251

Artikelnummer

OBO1122525

Herstellernummer

1122525

Hersteller

OBO

Länge:

400 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

6.05 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

9.01 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.91 cm³

Widerstandsmoment Wz:

4.4 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.05 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122525 - MS4141P0400FT PROFILATO