OBO BETTERMANN - OBO1122476 MS4121P2000A4 PROFILATO A C - 1122476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
2 M
EAN
4012195907114
Artikelnummer
OBO1122476
Herstellernummer
1122476
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Gewicht:
1.75 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³