Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1121960 MS4022P2000A2 PROFILATO A C - 1121960

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1121960 MS4022P2000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012195050179

Artikelnummer

OBO1121960

Herstellernummer

1121960

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

22.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Gewicht:

1.53 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.184 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.454 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

1.046 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.228 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.