Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1121464 MS5030P2000FT PROFILATO A C - 1121464

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1121464 MS5030P2000FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195049210

Artikelnummer

OBO1121464

Herstellernummer

1121464

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

3.994 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

13.11 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

3.951 cm³

Widerstandsmoment Wz:

6.375 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Profilato forato, larghezza asola 22 mm 2000x50x30, St, FT