Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1121448 MS5030P1000FT PROFILATO A C - 1121448

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1121448 MS5030P1000FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4012195886211

Artikelnummer

OBO1121448

Herstellernummer

1121448

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

2.83 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

3.99 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

13.11 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

3.95 cm³

Widerstandsmoment Wz:

6.38 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.