Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1121405 MS5030P0500FT PROFILATO A C - 1121405

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1121405 MS5030P0500FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195886334

Artikelnummer

OBO1121405

Herstellernummer

1121405

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Gewicht:

1.41 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

3.9943 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

13.1098 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

3.9512 cm³

Widerstandsmoment Wz:

6.3751 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.