OBO BETTERMANN - OBO1121294 MS5030P0600FT PROFILATO A C - 1121294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195672494
Artikelnummer
OBO1121294
Herstellernummer
1121294
Hersteller
OBO
Länge:
600 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Gewicht:
1.7 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.9943 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
13.1098 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
3.9512 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.3751 cm³