OBO BETTERMANN - OBO1121278 MS5030P0400FT PROFILATO A C - 1121278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195672555
Artikelnummer
OBO1121278
Herstellernummer
1121278
Hersteller
OBO
Länge:
400 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Gewicht:
1.15 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.99 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
3.95 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.38 cm³


