OBO BETTERMANN - OBO1119702 AML3518P2000A2 PROFILATO A C - 1119702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Schlitzbreite - 16.5 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
2 M
EAN
4012195047650
Artikelnummer
OBO1119702
Herstellernummer
1119702
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.5 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.442 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
1.838 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.423 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.051 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


