Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1119700 AML3518P1000A2 PROFILATO A C - 1119700

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1119700 AML3518P1000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 1 M

EAN

4012196470747

Artikelnummer

OBO1119700

Herstellernummer

1119700

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.82 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.44 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.84 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.42 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.05 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.