Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1119693 AML3518P0300FT PROFILATO A C - 1119693

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1119693 AML3518P0300FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195060611

Artikelnummer

OBO1119693

Herstellernummer

1119693

Hersteller

OBO

Länge:

300 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Gewicht:

0.27 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.