Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1119656 AML3518P2000FT PROFILATO A C - 1119656

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1119656 AML3518P2000FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Schlitzbreite - 16.5 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195047599

Artikelnummer

OBO1119656

Herstellernummer

1119656

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

8.5 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

2 kN

Flächenträgheitsmoment ly:

0.442 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.838 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.423 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.051 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato forato, largh. asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FT