OBO BETTERMANN - OBO1117033 AL2512UP2000FS PROFILATO A C - 1117033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 M
EAN
4012195046578
Artikelnummer
OBO1117033
Herstellernummer
1117033
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.139 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
0.591 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.187 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.473 cm³