Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO A C - 1112735

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4012196470754

Artikelnummer

OBO1112735

Herstellernummer

1112735

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

1.15 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.442 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.838 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.423 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.051 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.