Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1112244 AMS3518UP6000FT PROFILATO A C - 1112244

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1112244 AMS3518UP6000FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 6 M

EAN

4012195043454

Artikelnummer

OBO1112244

Herstellernummer

1112244

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

1.11 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.604 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

2.325 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.54 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.328 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.