OBO BETTERMANN - OBO1112228 AMS3518UP2000FT PROFILATO A C - 1112228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Schlitzbreite - 16.5 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
2 M
EAN
4012195043409
Artikelnummer
OBO1112228
Herstellernummer
1112228
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
0 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
2 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0.604 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
2.325 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.54 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.328 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


