Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1112007 AML3518UP2000A2 PROFILATO A C - 1112007

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1112007 AML3518UP2000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 2 M

EAN

4012196470723

Artikelnummer

OBO1112007

Herstellernummer

1112007

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.9 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.604 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

2.325 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.54 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.328 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.