Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1110004 CM3015UP2000FS PROFILATO A C - 1110004

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1110004 CM3015UP2000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012195042075

Artikelnummer

OBO1110004

Herstellernummer

1110004

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.288 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.23 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.314 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.82 cm³

Profilato, non forato, con larghezza asola di 16mm 2000x30x15