OBO BETTERMANN - OBO1110002 CM3015P2000FS PROFILATO A C - 1110002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 M
EAN
4012195053897
Artikelnummer
OBO1110002
Herstellernummer
1110002
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
10.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.239 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
1.216 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.292 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.81 cm³


