Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109839 CM3015P0700FT PROFILATO A C - 1109839

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109839 CM3015P0700FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195037279

Artikelnummer

OBO1109839

Herstellernummer

1109839

Hersteller

OBO

Länge:

700 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.239 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.216 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.292 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.81 cm³

Profilato, forato, con larghezza asola di 16 mm.