Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109812 CM3015P0500FT PROFILATO A C - 1109812

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109812 CM3015P0500FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Schlitzbreite - 16 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195037156

Artikelnummer

OBO1109812

Herstellernummer

1109812

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.24 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.22 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.29 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.81 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

0.37 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1109812 - CM3015P0500FT PROFILATO