Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109804 CM3015P0400FT PROFILATO A C - 1109804

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109804 CM3015P0400FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195037095

Artikelnummer

OBO1109804

Herstellernummer

1109804

Hersteller

OBO

Länge:

400 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.3 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.24 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.22 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.29 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.81 cm³

Profilato, forato, con larghezza asola di 16 mm.