Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO A C - 1109529

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012195041894

Artikelnummer

OBO1109529

Herstellernummer

1109529

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

27 mm

Höhe:

12.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

12 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.166 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0.983 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.253 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.717 cm³

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.