Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109014 CL2712UP2000BK PROFILATO A C - 1109014

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109014 CL2712UP2000BK PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012195041412

Artikelnummer

OBO1109014

Herstellernummer

1109014

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

27 mm

Höhe:

12.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

12 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment lz:

0.983 cm⁴

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.