Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO A C - 1108123

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012195040811

Artikelnummer

OBO1108123

Herstellernummer

1108123

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

25 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

1 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

6.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.064 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0.436 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.122 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.348 cm³

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.