Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1106628 CL2008P2000A2 PROFILATO A C - 1106628

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1106628 CL2008P2000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195627104

Artikelnummer

OBO1106628

Herstellernummer

1106628

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

8 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

6 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.022 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0.167 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.051 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.167 cm³

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.