Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104597 CMS3518P0900FT PROFILATO A C - 1104597

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104597 CMS3518P0900FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 900 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196471034

Artikelnummer

OBO1104597

Herstellernummer

1104597

Hersteller

OBO

Länge:

900 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.75 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.93 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.