Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104558 CML3518P0500FT PROFILATO A C - 1104558

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104558 CML3518P0500FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196470853

Artikelnummer

OBO1104558

Herstellernummer

1104558

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.38 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.41 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.81 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.41 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.03 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.