OBO BETTERMANN - OBO1104550 CML3518P0150FT PROFILATO A C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196470815
Artikelnummer
OBO1104550
Herstellernummer
1104550
Hersteller
OBO
Länge:
150 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
0.11 kg
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³