Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104454 CMS3518P2000FS PROFILATO A C - 1104454

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104454 CMS3518P2000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012195038719

Artikelnummer

OBO1104454

Herstellernummer

1104454

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.75 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

6.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.515 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0.526 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.333 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.333 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.