Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104320 CML3518P0800FS PROFILATO A C - 1104320

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104320 CML3518P0800FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195036791

Artikelnummer

OBO1104320

Herstellernummer

1104320

Hersteller

OBO

Länge:

800 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.7 mm

Gewicht:

0.57 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato, forato, in versione leggera, con larghezza asola di 17 mm.