Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104315 CML3518P0700FS PROFILATO A C - 1104315

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104315 CML3518P0700FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195036739

Artikelnummer

OBO1104315

Herstellernummer

1104315

Hersteller

OBO

Länge:

700 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.5 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.41 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.81 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.41 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.03 cm³

Profilato, forato, in versione leggera, con larghezza asola di 17 mm.