OBO BETTERMANN - OBO1104310 CML3518P0600FS PROFILATO A C - 1104310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4012195036678
Artikelnummer
OBO1104310
Herstellernummer
1104310
Hersteller
OBO
Länge:
600 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.7 mm
Gewicht:
0.43 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.406 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
1.807 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.413 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.033 cm³


