Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104292 CML3518P0400FS PROFILATO A C - 1104292

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104292 CML3518P0400FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

  • Profilform - C-Profil

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195836353

Artikelnummer

OBO1104292

Herstellernummer

1104292

Hersteller

OBO

Länge:

400 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Profilform:

C-Profil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.41 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.81 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.41 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.03 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

0.28 kg

Profilato, forato, in versione leggera, con larghezza asola di 17 mm.