Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104284 CML3518P0300FS PROFILATO A C - 1104284

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104284 CML3518P0300FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195038351

Artikelnummer

OBO1104284

Herstellernummer

1104284

Hersteller

OBO

Länge:

300 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Tragfähigkeit:

2 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.7 mm

Gewicht:

0.21 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.406 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

1.807 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.413 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.033 cm³

Profilato, forato, in versione leggera, con larghezza asola di 17 mm.