Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1044257 WN 7855 B 16 COLLARE DI FISSAGGIO - 1044257

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1044257 WN 7855 B 16 COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195030317

Artikelnummer

OBO1044257

Herstellernummer

1044257

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

16...16 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1044257 - WN 7855 B 16 GAFFETTA TUBI 2 LING. 16MM