Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1044192 WN 7855 B 10 COLLARE DI FISSAGGIO - 1044192

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1044192 WN 7855 B 10 COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195030133

Artikelnummer

OBO1044192

Herstellernummer

1044192

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

10...10 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo B, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati. *Dimensione da 3 a 10 non adatto per sparachiodi a gas.