Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1043196 WN 7855 A 10 COLLARE DI FISSAGGIO - 1043196

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1043196 WN 7855 A 10 COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195029113

Artikelnummer

OBO1043196

Herstellernummer

1043196

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

10...10 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1043196 - WN 7855 A 10 GAFFETTA TUBI 1 LING.10MM G